Icon² Sensor

Main media

Détails du produit

Icon 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Icon 2

Multiple de vente

1

Code Douane

90251900

Thermostat d’ambiance

adapté aux climatiseurs

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

antidéflagration

Non

Hauteur

41 mm

Modèle type

marche-arrêt

Profondeur

80 mm

Largeur

91 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.