KD 10 -Ensemble kit disconnecteur pour PAC

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
ICON

KD 10 - Ensemble d'accessoires ' kit disconnecteur ' pour unité intérieur de pompe à chaleur

 
 

Détails du produit

Kit disconnecteur KD 10.
Pour équiper les dispositifs de remplissage des générateurs (chaudières, pompes à chaleur, radiateurs gaz – de marque Auer) pour prévenir les risques de pollution par le retour des eaux des circuits de chauffage dans le réseau de distribution de l'eau sanitaire.
Convient pour les produits Auer des séries :
- pompes à chaleur HRC70, HTi70,
- chaudières gaz Pulsatoire,
- chaudières fioul Rembrandt,
- chaudières électriques Gialix.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

adapté à

montage à l’intérieur

Profondeur

50 mm

Hauteur

150 mm

Largeur

30 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84039090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.