Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Programme de chauffage ou rafraîchissement Commutation automatique chauffage rafraîchissement avec sonde QAH11.1) Entrée de commutation du mode de fonctionnement pour contrôle à distance Sorties pour ventilateur à 3 vitesses
RCC10
- Programme de chauffage ou rafraîchissement
- Commutation automatique chauffage rafraîchissement avec sonde QAH11.1)
- Entrée de commutation du mode de fonctionnement pour contrôle à distance
- Sorties pour ventilateur à 3 vitesses (0 I II III)
- Régulation tout ou rien
- Différentiel du commutateur sélectionnable
(chauffage 1 K, rafraîchissement 0,5 K, ou chauffage 4 K, rafraîchissement 2 k)
- Entrée pour sonde de température de reprise (QAH11.1)
- Mode de protection antigel
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux chauffages
adapté aux climatiseurs
présence d'une résistance anticipatrice
capteur externe
température affichée
valeur différentielle
charge de contact max.
avec raccord d’eau
avec indication du bruit
nombre de sorties refroidissement
nombre de sorties chauffage
avec récepteur
tension max. contacts
caractéristique de réglage
fonctionnement en arrière-plan
Compatible avec Amazon Alexa
classe de la température de contrôle
Classe de protection (IP)
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
Type d'alimentation électrique
Antidéflagration
Avec affichage
commande
Profondeur
Raccordement
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose