Communication KNX Sortie 0...10 V- pour actionneur VAV et sortie auxiliaire (MARCHE ARRÊT), PWM ou 3 positions ou 3 positions pour actionneur VAV et sortie auxiliaire 0...10 V- 2 entrées multifonctions pour contact de carte à
RDG405KN
- Communication KNX
- Sortie 0...10 V- pour actionneur VAV et sortie auxiliaire (MARCHE ARRÊT), PWM ou 3 positions ou 3 positions pour actionneur VAV et sortie auxiliaire 0...10 V-
- 2 entrées multifonctions pour contact de carte à puce, température ambiante externe de reprise (1x, QAH11.1, QAA32), commutation chaleur froid, changement de mode de fonctionnement, contact de fenêtre activé désactivé, surveillance du point de rosée, activation du chauffage électrique, contact de défaut, détecteur de présence
- 1 entrée 0...10 V CC pour le retour de position des registres, pour capteur de CO2
- Modes de fonctionnement : Confort, Économie et Protection
- Commande de ventilation modulante PI
- Régulation en fonction de la température ambiante ou de la température de l'air recyclé et de la qualité de l'air
- Commutation automatique ou manuelle de chauffage rafraîchissement
- Paramètres de mise en service et de contrôle réglables
- Limitation minimale et maximale de la consigne
- Limitation minimale et maximale du signal du début d'air
- Inversion possible du signal de sortie (0...10 V CC)
- Rétroéclairage
Application sélectionnable :
- Système 1 voie
- Système 1 voie avec radiateur électrique
- Système 1 voie et chauffage de radiateur au sol
- Système 1 voie avec bobine de chauffage rafraîchissement
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux climatiseurs
adapté aux chauffages
présence d'une résistance anticipatrice
capteur externe
température affichée
avec indication du bruit
valeur différentielle
avec raccord d’eau
caractéristique de réglage
avec récepteur
fonctionnement en arrière-plan
compatible avec Amazon Alexa
Classe de protection (IP)
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
compatible IFTTT
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
type d'alimentation électrique
antidéflagration
avec affichage
plage de mesure
Profondeur
raccordement
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose