Sonde température ambiante LG-Ni1000

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau élément autre
  • plage de mesure de la température 0...0 °C
  • lieu d'utilisation pièce
 
 

Détails du produit

Plage 0 à 50°C (LG-Ni1000) IP30

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Capteur de température (HVAC)

adapté à l'air

Oui

convient pour montage dans conduit d’aération

Non

matériau élément

autre

câble fixe sur capteur

Non

adapté à un montage au plafond

Non

profondeur boîtier

32 mm

largeur boîtier

90 mm

type de capteur

Ni1000

compatible avec Amazon Alexa

Non

hauteur boîtier

100 mm

bouton-poussoir de mise en veille

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

mesure de la température moyenne

Non

élément de capteur à l'extérieur du boîtier

Non

potentiomètre avec bouton de réglage

Non

avec protection contre l'inversion de polarité

Non

paramétrage offset possible

Non

nombre de signaux de sortie

0

mesure de l'humidité absolue de l'air

Non

technologie LoRa

Non

mesure des particules (PM)

Non

mesure de l'enthalpie

Non

mesure de température active

Non

mesure passive de la température

Oui

mesure des COV

Non

mesure du CO1

Non

élément de capteur à l'intérieur du boîtier

Oui

mesure du point de rosée

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint)

Non

NFC (Near Field Communication)

Non

plage de mesure de la température

0...0 °C

supporte protocole BACnet

Non

compatible IFTTT

Non

adapté aux liquides

Non

adapté aux gaz

Non

Bluetooth

Non

représentation de tendance

Non

lieu d'utilisation

pièce

nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V

0

nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V

0

avec matériau de fixation

Non

nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA

0

Classe de protection (IP)

IP30

nombre de plages de mesure

1

compatible Wi-Fi

Non

antidéflagration

Non

mémorisation possible des défaillances

Non

fixation du couvercle

encliqueté

supporte protocole Modbus

Non

supporte le protocole KNX

Non

température ambiante

-25...-25 °C

technologie

autre

mesure de l'humidité relative de l'air

Non

avec boîtier

Oui

type d'alimentation électrique

autre

montage de tube possible

Non

sans fil

Non

montage mural

Oui

avec affichage

Non

Couleur du boîtier

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85332100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.