Thermostat amb. grand LCD journ. kit RF

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure 5...5 °C
  • type d'alimentation électrique pile non-rechargeable
  • raccordement sans fil

Ensemble de radiofréquence de programmation horaire composé d'un thermostat d'ambiance RDJ100RF (avec émetteur radio intégré) et d'un récepteur RCR100 433. Mêmes fonctionnalités que le RDJ100. RDJ100RF

 
 

Détails du produit

RDJ100RF SET
Ensemble de radiofréquence de programmation horaire composé d'un thermostat d'ambiance RDJ100RF (avec émetteur radio intégré) et d'un récepteur RCR100 433. Mêmes fonctionnalités que le RDJ100.
RDJ100RF : régulateur électronique de température ambiante à fréquence radioélectrique
Caractéristiques techniques :
- Fréquence de transmission : 433 MHz
- Dimensions (L x H x P) : 90 x 120 x 26,9 mm
- Support de table d'émetteur
- 2 piles alcalines 1,5 V AA incluses
RCR100 433 : récepteur radio fréquence avec indication du mode de fonctionnement (433 MHz)
- Unité de commutation avec sorties relais
- Bouton de dérogation du récepteur pour la mise en marche arrêt manuel.
- Plaque d'adaptation de montage pour récepteur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Thermostat d'ambiance programmable

adapté aux climatiseurs

Non

adapté aux chauffages

Oui

affichage de l’HR

Non

différence ajustable

Non

capteur externe

Non

valeur différentielle

1...1 K

charge de contact max.

8 A

nombre de programmes de mise en marche/arrêt

1

optimisation

Non

température affichée

Oui

dérogation

Oui

sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

modulation du type de régulation

Non

type de régulation on/off

Non

Compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

10 W

classe de la température de contrôle

IV

exécution horloge

numérique

type de capteur

autre

nombre de sorties chauffage

1

avec raccord d’eau

Non

réglage dépendant de la météo

Oui

caractéristique de réglage

PID

avec récepteur

Oui

tension max. contacts

250 V

Classe de protection (IP)

IP20

Type d'horloge

horloge journalière

antidéflagration

Non

commande

pivotant

plage de mesure

5...5 °C

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

avec rétraction thermique

Non

avec affichage

Oui

raccordement

sans fil

Numéro RAL

9003

Profondeur

26.9 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

120 mm

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.