Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Thermostat d'ambiance bi-métal chauffage eau chaude à contact à ouverture (Normalement Fermé) et voyant, idéal pour les lieux publics. 230V
Thermostat ambiance bi-métal chauffage eau chaude avec contact à ouverture + voyant 230V
La gamme de thermostats de chauffage Hager est une gamme complète de thermostats pour tout type de chantier.
La gamme est composée :
•Des thermostats
•Des sondes associées
•Des accessoires de montage
Intégrant la régulation, on retrouve des versions pour chauffage :
•Electrique à fil pilote
•Electrique de type dalle chauffante
•Eau chaude à 2 fils
•Eau chaude à 4 fils
•Eau chaude 230V à contact inverseur ou abaissement
•Climatisation
Selon les versions, il est possible de choisir des installations :
•Filaires ou radio
•Alimentées en 230V , 24V ou sur pile
•Avec sonde intérieure et (ou) intérieure
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
caractéristique de réglage
type de capteur
Classe de protection (IP)
Finition des contacts
Type d'alimentation électrique
Modèle type
Couleur
Type de pose