Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Régulation tout ou rien avec sortie marche arrêt pour le chauffage Modes d'exploitation : mode normal et d'économie d'énergie Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel
RDE100.1-XA
- Régulation tout ou rien avec sortie marche arrêt pour le chauffage
- Modes d'exploitation : mode normal et d'économie d'énergie
- Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel
- Couleur de la façade du boîtier et du socle : blanc de sécurité RAL9003 (NCS S 0502-G)
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux chauffages
affichage de l’HR
capteur externe
valeur différentielle
charge de contact max.
Compatible avec Amazon Alexa
optimisation
Compatible avec Google Assistant
température affichée
Compatible avec Apple HomeKit
exécution horloge
modulation du type de régulation
type de régulation on/off
Compatible IFTTT
type de capteur
Classe de protection (IP)
tension max. contacts
Plage de mesure
Finition des contacts
Type d'alimentation électrique
Avec affichage
Profondeur
Hauteur
Largeur