Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Thermostat ambiance programmable digital pour chauffage eau chaude 2 fils sur 7j ECO à piles. Compatible avec les systèmes de chauffage à contact. Régulation tout ou rien. Températures réglables confort, réduit et hors-gel
Le thermostat d'ambiance programmable permet, pour les installations de chauffage à eau chaude, d'améliorer la performance de l'installation et le confort des occupants, tout en réalisant des économies (jusqu'à 20%). 2 fils. Version éco.
La gamme de thermostats de chauffage Hager est une gamme complète de thermostats pour tout type de chantier.
La gamme est composée :
•Des thermostats
•Des sondes associées
•Des accessoires de montage
Intégrant la régulation, on retrouve des versions pour chauffage :
•Electrique à fil pilote
•Electrique de type dalle chauffante
•Eau chaude à 2 fils
•Eau chaude à 4 fils
•Eau chaude 230V à contact inverseur ou abaissement
•Climatisation
Selon les versions, il est possible de choisir des installations :
•Filaires ou radio
•Alimentées en 230V , 24V ou sur pile
•Avec sonde intérieure et (ou) intérieure
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux climatiseurs
affichage de l’HR
différence ajustable
capteur externe
valeur différentielle
charge de contact max.
nombre de programmes de mise en marche/arrêt
optimisation
température affichée
dérogation
sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage
exécution horloge
nombre de sorties refroidissement
nombre de sorties chauffage
avec raccord d’eau
réglage dépendant de la météo
caractéristique de réglage
avec récepteur
tension max. contacts
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Degré de protection (NEMA)
modulation du type de régulation
type de régulation on/off
Compatible IFTTT
classe de la température de contrôle
type de capteur
protocole de communication
Classe de protection (IP)
Type d'horloge
Antidéflagration
commande
Plage de mesure
Finition des contacts
Type d'alimentation électrique
avec rétraction thermique
Avec affichage
Raccordement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur