Tybox 5702 FP Thermostat radio fil pilote pour 2 radiateurs FP

Main media

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. 0.1 A
  • type d'alimentation électrique pile non-rechargeable
  • Type de pose saillie
ICON

Boîtier d'ambiance Tybox 5101 + 2 récepteurs fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne deux radiateurs fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire

 
 

Détails du produit

Fonctions : Compatible avec les radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres
Pilotage à la température de consigne à partir de son boîtier d'ambiance Tybox associé avec ou sans box maison connectée Delta Dore 
Commande à distance à partir d'un smartphone, d'une tablette via l'application Tydom ou à la voix avec un assistant vocal
Gestion du chauffage en multizone avec 1 Tybox par zone
Possibilité d'association du même Tybox à plusieurs récepteurs RF 6700 FP (16 au maximum) d'une même pièce, d'une zone ou d'un logement
Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 41 (avec télé info) ou GP 50 (sans télé info) ou autre marque possible
Hors-Gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture (option) est ouverte
Compatibilité avec la box maison connectée Delta Dore Bénéfices : Alternative au changement systématique des radiateurs électriques existants
Compatible avec la majorité des équipements existants (délesteur ou gestionnaire d'énergie)
Installation simple et rapide du récepteur, sans tirer de câble fil pilote

Tybox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tybox

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Thermostat d’ambiance

différence ajustable

Oui

adapté aux chauffages

Oui

charge de contact max.

0.1 A

température affichée

Oui

nombre de sorties chauffage

1

caractéristique de réglage

PID

tension max. contacts

230 V

avec récepteur

Oui

type de capteur

capteur de résistance

classe de la température de contrôle

IV

Classe de protection (IP)

IP20

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

avec affichage

Oui

commande

bouton

plage de mesure

5...30 °C

Profondeur

21 mm

raccordement

tri-quadrifilaire

Hauteur

80 mm

Modèle type

autre

Largeur

84 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.