Thermostat radio programmable 16A + sonde de sol, pour réguler la température de consigne d'un radiateur ou plancher rayonnant électrique. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée.
Fonctions : Pilotage de chauffage électrique (radiateur, plancher rayonnant)
Plusieurs applications selon l'installation : thermostat de zone, avec ou sans limitation de température sur sonde de sol (fournie)
Programmation hebdomadaire
4 modes de fonctionnement : mode Auto, mode Manual, mode Sleep, mode Absence
Régulation Tout Ou Rien (TOR avec hystérésis réglable)
Verrouillage des touches (ex : chambre d'enfant, bureau partagé…)
Gestion automatique de l'abaissement de température sur détection de fenêtre ouverte
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système Bénéfices : Assurance de fiabilité et durabilité grâce au protocole radio Zigbee incluant le réseau maillé
Paramétrages du thermostat (température Hors-Gel configurable, étalonnage de la sonde...)
Tybox
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux chauffages
différence ajustable
capteur externe
valeur différentielle
charge de contact max.
nombre de programmes de mise en marche/arrêt
optimisation
température affichée
exécution horloge
type de régulation on/off
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
type de capteur
nombre de sorties chauffage
réglage dépendant de la météo
caractéristique de réglage
avec récepteur
tension max. contacts
Classe de protection (IP)
Type d'horloge
commande
plage de mesure
type d'alimentation électrique
Couleur
avec affichage
raccordement
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur