Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu hygrovariable diamètre 100

Main media

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé 50 m³/h

Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m3/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygrostat - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique

 
 

Détails du produit


Confort acoustiqueLes extracteurs Curv Confort sont silencieux avec un débit sonore de seulement 13 dB(A) pour le modèle 120 version I en petite vitesse.
ModularitéGrâce à ses modes de boost et à ses diverses fonctionnalités, il s'adapte facilement au rythme de vie des occupants : interrupteur, détecteur de présence et d'humidité (selon un seuil réglé au préalable).
Design épuréLa gamme d'extracteurs Curv Confort bénéficie d'une ligne épurée et discrète pour une meilleure intégration dans l'habitat.
Qualité d'air intérieur optimaleLe Curv Confort est un ventilateur hélicoïde à fonctionnement continu spécial habitat qui permet une amélioration de la qualité d'air intérieur au quotidien.

Curv confort

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Curv confort

Code Douane

84145100

Multiple de vente

1

Ventilateur mural (en saillie)

volume d'air non chargé

50 m³/h

Classe de protection (IP)

IPX4

tension de raccordement

230 V

consommation d'énergie

1.5 W

Hauteur

200 mm

Largeur

200 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.