Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel ponctuel hygrovariable diamètre 100

Main media

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé 90 m³/h

Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hygrovariable D100 - Mise en route automatique par hygrostat incorporé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m3/h -Performant et polyvalent

 
 

Détails du produit


ModularitéGrâce à ses modes de boost et à ses diverses fonctionnalités, il s'adapte facilement au rythme de vie des occupants : interrupteur, minuterie réglable, détecteur de présence et d'humidité (selon un seuil réglé au préalable).
Design moderneLes extracteurs Curv Flash bénéficient d'un design tendance empreint de modernité pour une meilleure intégration dans l'habitat.
Renouvellement efficace de l'airLa gamme Curv Flash est destinée à une application pour l'habitat ou les petits locaux tertiaires et offre un renouvellement rapide et efficace de l'air. Ces extracteurs sont équipés d'un clapet anti-retour.
Largeur de gammeAvec 3 tailles et 4 modes de mise en route disponibles, la gamme Curv flash est une gamme complète pour tous les usages.

Curv flash

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Curv flash

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Ventilateur mural (en saillie)

Classe de protection (IP)

IPX4

tension de raccordement

230 V

consommation d'énergie

7.5 W

volume d'air non chargé

90 m³/h

Hauteur

170 mm

Largeur

170 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.