Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Extracteur permanent INEA D= 100 mm avec déclenchement et arrêt manuel du mode boost par interrupteur
> Application :
- Ventilation permanente d'une pièce jusqu'à 7 m² : salle de bain, WC, buanderie,
- Extraction permanente de l'air vicié.
> Description :
- Rejet Ø 100 mm
- Déclenchement du mode boost et retour en mode quotidien par interrupteur,
- Motorisation à faible niveau acoustique,
- Clapet anti-retour amovible à l'arrière de l'extracteur,
- Mousse arrière pour éviter la propagation des vibrations et la condensation,
- Coloris blanc,
- Matière : corps et face esthétique en ABS haute qualité,
- Conditionnement 100% carton.
Inea
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Avec soupape de non-retour
minuterie
volume d'air non chargé
hygrostat
Classe de protection (IP)
Raccordement électrique
Diamètre d'encastrement
Consommation d'énergie
Hauteur
Largeur
Couleur