Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Extracteur ponctuel GRAPHIC D= 100 mm à déclenchement manuel par interrupteur et arrêt temporisé sur minuterie réglable
> Application :
- Ventilation ponctuelle d'une pièce jusqu'à 7 m² : salle de bain, WC, buanderie,
- Extraction ponctuelle de l'air vicié.
> Description :
- Rejet Ø 100 mm
- Déclenchement manuel par interrupteur et arrêt temporisé sur minuterie réglable (version T),
- Motorisation à faible niveau acoustique,
- Clapet anti-retour,
- Coloris blanc,
- Matière : corps et face esthétique en ABS haute qualité,
- Conditionnement 100% carton.
Graphic
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Gamme
Multiple de vente
Consommation d'énergie
Diamètre d'encastrement
Raccordement électrique
Avec soupape de non-retour
minuterie
volume d'air non chargé
hygrostat
Couleur