Vco 100 - ventilateur individuel intermittent en conduits courts diamètre 100

Main media

Vco 100 - ventilateur individuel intermittent en conduits courts diamètre 100 - confort acoustique - extracteur encastrable - ventilateur hélicoïdale - débit 100 m3/h - mise en route et arrêt par interrupteur va et vient (non fourni)

 
 

Détails du produit

Extracteur en conduits courts - 11W
Confort acoustiqueLes extracteurs VCO sont silencieux à la bouche.
DIntégration complèteUtilisables en extraction ou en soufflage pour salle de bains, WC et petit local tertiaire, les extracteurs VCO s'intègrent complètement dans l'habitat. Ils peuvent être intercalés dans un mur ou un conduit (longueur maximum de 1,5m).

Vco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Gamme

Vco

Ventilateur de conduit

Classe de protection (IP)

IP2X

raccordement électrique

câble

consommation d'énergie

0.011 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.