Ax 100 bc - Ventilateur pour conduit d100 basse consommation

Main media

Ax 100 bc - ventilateur pour conduit d100 basse conso - ventilation tertiaire et traitement d'air - ventilateurs et caissons tertiaires simple flux

 
 

Détails du produit


Installation facilitéeLe ventilateur de conduit en acier galvanisé AX BC peut être installé en tout point du réseau aéraulique, en intérieur seulement. Son encombrement est très réduit et son raccordement électrique avec boîtier externe fourni en standard est simplifié.

Ax bc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ax bc

Code Douane

84145100

Multiple de vente

1

Ventilateur centrifuge

diamètre nom. de conduit côté d’aspiration

100 mm

tension de raccordement

1 * 230 V

Matière

acier

Hauteur

200 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.