Filet de 6m Algaine isolée D125

Main media

Caractéristiques principales

  • épaisseur d'isolation 25 mm

Filet de 6m Algaine isolée D125, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle

 
 

Détails du produit

Application :
> Conduits souples plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation.
Description :
> Economique,
> Stockage et transport facile,
> Cutter nécessaire pour découper,
> Emballage dans un filet.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39172390

Tuyau isolé en plastique avec spirale

épaisseur d'isolation

25 mm

type de matériau isolant

fibre minérale

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.