Groupe VMC simple flux EasyHOME Autoréglable combles Classic avec fonctionnement quotidien 24h/24, adapté à chaque pièce ventilée, et un déclenchement manuel du mode boost via inverseur.
> Application :
- Pour maison individuelle,
- Pour réseau de ventilation simple flux,
- Rénovation,
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.
> Description :
- Groupe COMBLES en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125,
- Débits extraits régulés automatiquementà chaque piquage, grâce auxrégulateurs cuisine, bain et WC,
- Moteur AC 2 vitesses.
Easyhome auto
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
convient pour ventilation en fonction de la demande
commande à distance possible
avec télécommande sans fil
nombre de raccords d’aspiration
débit d'air max à 100Pa
débit d'air max à 50 Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
avec commande filaire
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour un fonctionnement filaire
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité externe (HR)
gestion via application
raccordement électrique
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur de pression
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Matière
convient pour un détecteur de mouvement
Classe Energétique
type de moteur
niveau de puissance acoustique
avec détecteur de mouvement
poids
Profondeur
Largeur
Hauteur