Groupe VMC simple flux EasyHOME PureAIR combles Classic avec capteurs électroniques COV et H2O et 2 modes de fonctionnement.
> Application :
- Pour maison individuelle,
- Pour réseau de ventilation simple flux,
- Rénovation,
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.
> Description :
- Groupe COMBLES en matière plastique recyclable : 1 piquageØ125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160/125,
- Débits extraits régulésen fonction du taux de polluants détectés,grâce à des capteurs électroniques COV et H2O situés au niveau du moto-ventilateur,
- Moteur AC 2 vitesses.
Easyhome pureair
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
convient pour ventilation en fonction de la demande
commande à distance possible
nombre de raccords d’aspiration
avec télécommande sans fil
débit d'air max à 100Pa
débit d'air max à 50 Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
avec capteur d'humidité externe (HR)
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
gestion via application
raccordement électrique
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur de pression
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Matière
convient pour un détecteur de mouvement
Classe Energétique
type de moteur
Avec détecteur de mouvement
poids
Profondeur
Largeur
Hauteur