Groupe VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Premium avec détection multi-polluants (COV, CO2 et H2O) et moteur EC multi-vitesses, qui offre 4 modes de ventilation.
> Application :
- Pour maison individuelle ou appartement,
- Pour réseau de ventilation simple flux,
- Rénovation,
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.
> Description :
- Groupe COMPACT en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,
- Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants detectés par le groupe : 1 capteur électronique COV/H2O central situé au niveau du moto-ventilateur et 3 capteurs H2O déportés dans les piquages du groupe (cuisine et salle de bain),
- Moteur EC multi-vitesses, basse consommation. La vitesse est déterminée par la concentration de polluants,
- Connectivité : EasyHOME PureAIR Premium peut-être connecté à postériori, avec l'achat d'un modem Aldes Connect Box.
Easyhome pureair
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
convient pour ventilation en fonction de la demande
commande à distance possible
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 200Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
nombre de raccords d’aspiration
avec télécommande sans fil
débit d'air max à 50 Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
avec capteur d'humidité externe (HR)
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
raccordement électrique
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur de pression
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
gestion via application
convient pour un détecteur de mouvement
Classe Energétique
avec détecteur de mouvement
poids
profondeur
type de moteur
Matière
hauteur
largeur