Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Duocosy HR HY - Centrale double flux haut rendement hygroréglable - modulation débit selon occupation - régulation à pression constante avec capteur intégré - utilisation plug and play
Confort thermique d'étéUn rafraîchissement nocturne est possible grâce au by-pass automatique.
Économies d'énergieLa modulation des débits en fonction de l'occupation du logement permet de maîtriser les dépenses énergétiques.
Entretien simplifiéL'accès aux filtres est facilité et se fait sans outils. Un indicateur de changement des filtres permet de vérifier l'état des filtres.
Duocosy hr hy
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
diamètre nominal du conduit
avec by-pass
rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa
puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
débit d'air max à 50 Pa
avec protection thermique contre la surcharge
Raccordement électrique
type de moteur
Matière
tension
Profondeur
Hauteur
Largeur