Duocosy hr - vmc pavillonnaire double flux haut rendement

Main media

Caractéristiques principales

  • avec by-pass Oui
  • débit d'air max à 100Pa 225 m³/h
ICON

Duocosy hr - vmc pavillonnaire double flux haut rendement - paramétrage et gestion débit automatique - régulation à pression constante - by-pass automatique de série - utilisation plug and play

 
 

Détails du produit

Installation volume chauffé - Echangeur 90% - Moteurs basse conso - Régulation pression constante avec capteur intégré - Filtres M5 - by-pass partiel auto de série - Compatible puits canadien

Duocosy hr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. du domaine ventilation résidentiel B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Duocosy hr

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Ventilation double flux

diamètre nominal du conduit

125...125 mm

avec by-pass

Oui

débit d'air max. à 150 Pa

275 m³/h

débit d'air max à 100Pa

225 m³/h

débit d'air max à 50 Pa

150 m³/h

raccordement électrique

borne de raccordement

avec protection thermique contre la surcharge

Oui

Matière

autre

type de moteur

DC

tension

230 V

Largeur

792 mm

Profondeur

420 mm

Hauteur

535 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.