Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit InspirAIR Side 300 Classic avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire InspirAIR et le kit siphon adapté pour un logement individuel
Inspirair®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
montage au sol
convient pour raccordement chaudière de CC
raccordement au toit sur le haut
raccordement au toit sur le côté
raccordement à une maison sur le haut
raccordement à une maison sur le côté droit
raccordement à une maison sur le côté gauche
avec écran digital
Commande à distance possible
débit d'air max à 300Pa
Adapté à un montage au plafond
orientation réversible gauche / droite
avec by-pass
avec élément chauffant
avec contrôle de pression constant
avec surveillance du débit volumétrique
type de protection antigel
débit d'air max à 250Pa
connexions côté résidentiel
connexions côté air extérieur
débit d'air max à 50 Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Raccordement électrique
Supporte protocole Modbus
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
avec protection thermique contre la surcharge
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
type de moteur
Montage mural
Nombre de phases
tension
Fréquence
Poids