Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit InspirAIR Top 210 avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire pré-cablée et le tuyau pour condensats adapté pour une installation en logement individuel
> Ultra compact : L 592 x l 298 x H 610 mm - la VMD double flux certifiée NF Auto la plus compacte du marché.
> 1 taille pour un débit jusqu'à 210 m3/h soit un logement avec une cuisine jusqu'à 4 sanitaires.
> Le savoir-faire Aldes en terme de qualité d'air avec un filtre PARTICULES FINES pour l'air respiré dans le logement.
> Efficacité thermique certifiée NF Auto de 92%
> Sonde d'humidité sur l'air extrait pour adapter automatiquement la ventilation à l'utilisation des occupants du logement et protéger le bâti.
> 23 kg seulement.
> Un kit complet en une seule référence: télécommande précablée et tuyau d'évacuation des condensats.
> Pré-cablé, prêt à être installé, installable par une seule personne.
Inspirair®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
montage au sol
convient pour raccordement chaudière de CC
raccordement au toit sur le haut
raccordement au toit sur le côté
raccordement à une maison sur le haut
raccordement à une maison sur le côté droit
orientation réversible gauche / droite
débit d'air max à 300Pa
raccordement à une maison sur le côté gauche
raccordement à une maison en bas
Adapté à un montage au plafond
avec écran digital
Commande à distance possible
avec by-pass
avec élément chauffant
avec contrôle de pression constant
avec surveillance du débit volumétrique
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 200Pa
type de protection antigel
connexions côté résidentiel
connexions côté air extérieur
débit d'air max à 50 Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité interne (HR)
avec protection thermique contre la surcharge
Raccordement électrique
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
Montage mural
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
Supporte protocole Modbus
type de moteur
Nombre de phases
tension
Largeur
Poids
Profondeur
Hauteur