Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit InspirAIR Top 210 factice avec l'unité de ventilation double-flux, et sa télécommande filaire pré-cablée
> matériaux :
- corps PPE et tôles métalliques,
> configuration :
- 4 piquages Ø 125 mm sur le dessus de la machine,
> débits : jusqu'à 210 m³/h soit un logement de plain-pied d'environ 80m² avec 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires
> dimensions compactes :
- 592 x 298 x 610 mm.
Inspirair®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
montage au sol
convient pour raccordement chaudière de CC
raccordement au toit sur le haut
raccordement au toit sur le côté
raccordement à une maison sur le haut
raccordement à une maison sur le côté droit
orientation réversible gauche / droite
Adapté à un montage au plafond
raccordement à une maison sur le côté gauche
raccordement à une maison en bas
avec écran digital
Commande à distance possible
avec contrôle de pression constant
avec surveillance du débit volumétrique
avec by-pass
avec élément chauffant
débit d'air max à 200Pa
type de protection antigel
connexions côté résidentiel
connexions côté air extérieur
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Raccordement électrique
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
avec protection thermique contre la surcharge
Montage mural
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
supporte protocole Modbus
type de moteur
Nombre de phases
tension
Fréquence