Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VMC double-flux pièce par pièce NANO AIR 50 FR, facile à installer, silencieux, filtration efficace, idéal pour la rénovation
Application :
> Solution de ventilation double-flux pièce par pièce et purification d'air en maison individuelle ou logement collectif,
> Pour rénovation et neuf.
Description :
> 3 modes de vitesse disponibles
> Débit de 14 m³/h à 54 m³/h,
> Equipé en standard de 2 filtres pollens,
> Moteur EC,
> Accumulateur de chaleur en céramique, rendement jusqu'à 88 %,
> Nano Air 50 est commandé à l'aide d'une télécommande ou des boutons sur le caisson :
- En manuel, avec les commutateurs à trois positions offrant des fonctionnalités de base,
- Avec la télécommande, pour un contrôle plus précis (mode nuit, paramètres d'humidité).
> Limite de température de service :
- Température ambiante de -20 °C à +50 °C, humidité relative jusqu'à 80 %.
> Garantie 2 ans.
Nano air®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
montage au sol
convient pour raccordement chaudière de CC
raccordement au toit sur le haut
raccordement au toit sur le côté
raccordement à une maison sur le haut
raccordement à une maison sur le côté droit
raccordement à une maison sur le côté gauche
raccordement à une maison en bas
avec écran digital
Commande à distance possible
avec by-pass
avec élément chauffant
Adapté à un montage au plafond
avec télécommande sans fil
orientation réversible gauche / droite
avec contrôle de pression constant
avec surveillance du débit volumétrique
type de protection antigel
connexions côté résidentiel
connexions côté air extérieur
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
avec protection thermique contre la surcharge
Raccordement électrique
Supporte protocole Modbus
type de moteur
Matière
Montage mural
Nombre de phases
tension
Profondeur
Hauteur
Fréquence
Largeur