Groupe VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW avec moteur Micro Watt EC pour plus d'économie d'énergie.
> Application :
- En maison individuelle ou appartement, pour la création d'une installation ou le remplacement d'une ventilation existante,
- Rénovation : éligible CEE - jusqu'à 260€ d'économies sur votre facture de chauffage avec une VMC Hygro MW vs. VMC Auto,
-Construction neuve : adapté aux micros installations ou utilisation en second groupe.
> Description :
- Groupe COMPACT en matière plastique recyclée avec 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,
- Moteur EC très basse consommation, ultra silencieux,
- Caoutchoucs anti-vibratiles intégrés.
Easyhome hygro
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
convient pour ventilation en fonction de la demande
commande à distance possible
nombre de raccords d’aspiration
avec télécommande sans fil
débit d'air max à 100Pa
débit d'air max à 50 Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
avec capteur d'humidité externe (HR)
raccordement électrique
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur de pression
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
gestion via application
convient pour un détecteur de mouvement
type de moteur
niveau de puissance acoustique
Matière
Classe Energétique
Avec détecteur de mouvement
poids
Profondeur
Hauteur
Largeur