Groupe VMC simple flux EasyHOME HYGRO Classic

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de raccords d’aspiration 5
  • débit d'air max à 100Pa 215 m³/h
  • type de moteur AC
ICON

Groupe VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO Classic avec extraction régulée des débits en fonction de l'humidité ambiante.

 
 

Détails du produit

> Application :
- Pour maison individuelle,
- Pour réseau de ventilation simple flux,
- Rénovation,
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.
> Description :
- Groupe COMBLES en matière plastique recyclable : 1 piquageØ125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,
- Moteur AC 1 vitesse.

Easyhome hygro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Gamme

Easyhome hygro

Ventilateur simple flux pour habitat individuel

convient pour ventilation en fonction de la demande

Oui

commande à distance possible

Non

nombre de raccords d’aspiration

5

avec télécommande sans fil

Non

débit d'air max à 100Pa

215 m³/h

débit d'air max à 50 Pa

260 m³/h

convient au contrôleur de zone

Non

avec contrôleur de zone

Non

convient pour un fonctionnement filaire

Oui

avec commande filaire

Oui

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

avec capteur d'humidité externe (HR)

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur de pression

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

gestion via application

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

type de moteur

AC

niveau de puissance acoustique

42 dB(A)

Matière

plastique

convient pour un détecteur de mouvement

Non

Classe Energétique

C

Avec détecteur de mouvement

Oui

poids

2.7 kg

Profondeur

343 mm

Hauteur

284 mm

Largeur

294 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.