Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO Classic avec extraction régulée des débits en fonction de l'humidité ambiante et livré avec 3 bouches BAHIA CURVE.
> Application :
- En maison individuelle pour la création d'une installation ou le remplacement d'une ventilation existante,
- Rénovation : faites en moyenne 200€ d'économies sur votre facture de chauffage avec une VMC Hygro Classic vs. VMC Auto.
> Description :
- Groupe COMBLES en matière plastique recyclée avec 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,
- Moteur AC 1 vitesse,
- Kit Hygro livré avec 3 bouches BAHIA® CURVE à commande électrique.
Easyhome hygro
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec télécommande sans fil
convient pour ventilation en fonction de la demande
commande à distance possible
nombre de raccords d’aspiration
débit d'air max à 100Pa
débit d'air max à 50 Pa
convient au contrôleur de zone
avec commande filaire
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité externe (HR)
avec contrôleur de zone
convient pour un fonctionnement filaire
gestion via application
Raccordement électrique
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur de pression
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Matière
convient pour un détecteur de mouvement
type de moteur
niveau de puissance acoustique
Classe Energétique
Avec détecteur de mouvement
Poids
Profondeur
Largeur
Hauteur