Kit EasyHOME HYGRO Premium HP+ BDH - VMC simple flux hygroréglable silencieuse Haute Pression pour les grandes maisons RE2020 et rénovations d'ampleur jusqu'à 7 sanitaires. Livré avec 3 bouches BDH piles (Cuisine/Bain/WC).
> Boostez la ventilation dans les grandes maisons RE2020 et les rénovations d'ampleur avec EasyHOME HYGRO Premium HP+ !
- Une VMC Haute Pression capable de répondre au besoin des installations en réseaux longs et complexes.
> Choissisez une VMC ultra silencieuse !
- Avec de faibles niveaux sonores au caisson et des bouches hygro BDH plus silencieuses, EasyHOME offre un confort acoustique optimal dans tout le logement.
> Optez pour la nouvelle bouche hygro BDH !
- Nouveau design pour une meilleure intégration dans le logement, plus compacte pour faciliter l'installation.
> Une VMC fiable dans le temps !
- Le caisson et les bouches hygro BDH sont garanties 8 ans !
Easyhome hygro
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
convient pour ventilation en fonction de la demande
avec télécommande sans fil
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
commande à distance possible
nombre de raccords d’aspiration
débit d'air max à 50 Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
avec commande filaire
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour un fonctionnement filaire
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité externe (HR)
raccordement électrique
type de moteur
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur de pression
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
gestion via application
Matière
convient pour un détecteur de mouvement
Classe Energétique
Avec détecteur de mouvement
poids
Largeur
Profondeur
Hauteur