Interrupteur mural fixe sans fil RF (alimentation piles) et programmateur

Main media

Interrupteur mural fixe sans fil (RF) avec alimentation piles et programmateur 1-2-4-8 heures

 
 

Détails du produit

L'interrupteur mural sans fil est doté d'un programmateur 1-2-4-8 heures qui permet à votre brasseur d'air de s'arrêter automatiquement . Vous n'avez plus besoin de l'éteindre vous-même. Cet interrupteur à alimentation à piles est sans fil (Radio Fréquence) et permet également de régler la vitesse de rotation de votre brasseur d'air. il peut piloter jusqu'à 6 unités à la fois sur max 60m2.

Exhale

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Exhale

Multiple de vente

1

Code Douane

85269200

Télécommande

préprogrammé

Oui

nombre max. d'appareils contrôlables

7

bidirectionnel

Oui

Profondeur

20 mm

sans fil

Oui

Hauteur

85 mm

Largeur

85 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.