Volet, grille, bouche et diffuseur d'air tertiaire Volet, grille, bouche et diffuseur d'air tertiaire (2950 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Prise d'air ou sortie d'air de façade, semi-sphérique, en acier inox, D 160 mm
S & P FRANCE
Prise d'air neuf ou sortie d'air de façade D 160 mm, semi-sphérique, en acier inox, avec grille anti-volatile. Joint périphérique anti-moustaches et accessoire anti-goutte.
Manchette d'installation pour SR 135 dans plafond placo D160
ALDES
Manchette de raccordement pour installation de la bouche SR 135 dans plafond placo - D160 - Longueur 100mm - Acier
Manchette d'installation pour SR 135 dans plafond placo D200
ALDES
Manchette de raccordement pour installation de la bouche SR 135 dans plafond placo - D200 - Longueur 100mm - Acier
Bouton poussoir - bouton poussoir universel pour bouches électriques et à pile
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouton poussoir - bouton poussoir universel pour bouches électriques et à pile - choix du mode de fonctionnement (à ouverture ou à fermeture) lors de l'installation.
Prise d'air ou sortie d'air de façade, semi-sphérique, en acier inox, D 125 mm
S & P FRANCE
Prise d'air neuf ou sortie d'air de façade D 125 mm, semi-sphérique, en acier inox, avec grille anti-volatile. Joint périphérique anti-moustaches et accessoire anti-goutte.
Bn 30 - bouche d'extraction autoréglable wc sans manchette 30 m3/h diamètre 125
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bn 30 - bouche d'extraction autoréglable wc sans manchette 30 m3/h diamètre 125 - pour vmc collective - sans manchette - 1 débit permanent de 30 m3/h autoréglable
BE 30 J - bouche d'extraction autoréglable wc 30 m3/h diamètre 125
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Be 30 j - bouche d'extraction autoréglable wc 30 m3/h diamètre 125 - pour vmc collective - manchette courte plastique avec joint - 1 débit permanent de 30 m3/h autoréglable
M 125 p-l100 - manchon court à griffes avec manchette diamètre 125
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
M 125 p-l100 - manchon court à griffes avec manchette diametre 125 - VMC collective - accessoire pour bouches d'extraction autoréglables - longueur 100 mm
Mtm 200 - manchon a griffes acier diametre 200
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Mtm 200 - manchon a griffes acier diametre 200 - vmc tertiaire - manchon en acier galvanisé - pour montage dans paroi mince - compatible avec bouche bri 200 n et teminal tm 200
Mtm 160 - manchon a griffes acier diametre 160
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Mtm 160 - manchon a griffes acier diametre 160 - vmc tertiaire - manchon en acier galvanisé - pour montage dans paroi mince - compatible avec bouche bri 160 n et terminal tm 160
Bouche hygro - BHC - 10 à 45-105 m3/h - 2xAA - Bouton p. - A joint
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche d'extraction hygroréglable - BHC - Plage de débits de 10 à 45 m3/h - Débit de pointe 105 m3/h - A commande électrique à piles 2xAA par bouton poussoir - Raccord à joint, diamètre 125 mm
Bouche hygro - BHC - 10 à 45-105 m3/h - Manuelle - A joint
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche d'extraction hygroréglable - BHC - Plage de débits de 10 à 45 m3/h - Débit de pointe 105 m3/h - A commande manuelle par cordelette - Raccord à joint, diamètre 125 mm
Bouche hygro - BHC - 10 à 40-90 m3/h - 2xAA - Bouton p. - A joint
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche d'extraction hygroréglable - BHC - Plage de débits de 10 à 40 m3/h - Débit de pointe 90 m3/h - A commande électrique à piles 2xAA par bouton poussoir - Raccord à joint, diamètre 125 mm
Baw 5-30m 125l - bouche d'extraction autoréglable wc manuelle diamètre 125
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Baw 5-30m 125l - bouche autoréglable wc manuelle type l diamètre 125 - raccord lisse à joint - commande débit de pointe 30 m3/h par cordelette - débit permanent 5 m3/h autoréglable
Bouche hygro - BHC - 10 à 40-90 m3/h - Manuelle - A joint
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche d'extraction hygroréglable - BHC - Plage de débits de 10 à 40 m3/h - Débit de pointe 90 m3/h - A commande manuelle par cordelette - Raccord à joint, diamètre 125 mm
Bouche hygro - BHC - 10 à 45-120 m3/h - Manuelle - A joint
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche d'extraction hygroréglable - BHC - Plage de débits de 10 à 45 m3/h - Débit de pointe 120 m3/h - A commande manuelle par cordelette - Raccord à joint, diamètre 125 mm
Man 125/80 p - manchon court à griffes métallique pour bouches hygroréglables
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Man 125/80 p - manchon court à griffes métallique pour bouches hygroréglables - accessoire pour bouches d'extraction hygroréglables VMC collective - réducteur diamètre 125/80 - longueur 100 mm
Bouche hygro - BHC - 10 à 45-105 m3/h - 230 V - Bouton ou Téléc. IR - A joint
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche d'extraction hygroréglable - BHC - Plage de débits de 10 à 45 m3/h - Débit de pointe 105 m3/h - A commande électrique 230 V par bouton poussoir ou télécommande IR - Raccord à joint, diamètre 125 mm
Bouche hygro - BHC - 10 à 40-90 m3/h - 230 V - Bouton ou Téléc. IR - A joint
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche d'extraction hygroréglable - BHC - Plage de débits de 10 à 40 m3/h - Débit de pointe 90 m3/h - A commande électrique 230 V par bouton poussoir ou télécommande IR - Raccord à joint, diamètre 125 mm
Bhbw 10/45-45pp 125l - bouche d'extraction hygroréglable sdb/wc à piles 125
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bhbw 10/45-45pp 125l - bouche d'extraction hygroréglable sdb/wc à piles 125 - raccord lisse à joint diamètre 125 - commande débit de pointe 45 m3/h par détecteur de présence - régulation du débit permanent de 10 à 45 m3/h
Galc-cl 400x150 - grille de soufflage simple deflexion ailettes mobiles 400x150
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Galc-cl 400x150 - grille de soufflage simple deflexion ailettes mobiles 400x150 - montage plafond - aluminium laqué blanc - fixation par clips pour applications résidentielles - compatible avec plenums bbg/ais. bbg/aie. bbg-l/is et bbg-abs