Bouton poussoir - bouton poussoir universel pour bouches électriques et à pile

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type bouton-poussoir unique
  • type de commande contact à poussoir/touche à pression

Bouton poussoir - bouton poussoir universel pour bouches électriques et à pile - choix du mode de fonctionnement (à ouverture ou à fermeture) lors de l'installation.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84213925

Poussoir

profondeur d'appareil

85 mm

hauteur d'appareil

35 mm

largeur d'appareil

150 mm

Type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

plastique

Modèle type

bouton-poussoir unique

Couleur

blanc

type de commande

contact à poussoir/touche à pression

composition

mécanisme complet avec cadre

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.