Unica System+ - Oeillet passe-câbles à intégrer - diamètre 60 mm - alu

Main media

Caractéristiques principales

  • entrée de câble autre

Unica System + - Oeillet passe-câbles - diamètre de forage 60mm dans le bureau - passe câble à travers le bureau et installation facile - couvercle pivotant réglable - aluminium - 1à5 cables de 8mm - couplage avec clip organisateur possible

 
 

Détails du produit

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce passe-fils de 60 mm est un moyen discret à l'accès de vos connexions d'alimentation et de réseau Encastrable, de couleur et en aluminium, il est résistant et durable Facile à installer, il peut être utilisé dans un bureau Ce produit est qualifié de produit premium et repecteux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Unica system+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unica system+

Multiple de vente

1

Code Douane

76169990

Passe fil ou cable

ininflammable

Non

étanche au gaz

Non

insert pour presse-étoupe

Non

nombre câbles

1...1

technique de rétrécissement

Non

diamètre d'alésage

60 mm

finition de l'angle

Non

étanche à l’eau

Non

Modèle type

fermé

Couleur

aluminium

Matériau

aluminium

serre cable

Non

entrée de câble

autre

longueur totale

13 mm

Traitement de surface

autre

sans halogène

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.