Unica System+ - Oeillet passe-câbles à intégrer - diamètre 80 mm - Noir x2

Main media

Caractéristiques principales

  • entrée de câble autre

Unica System + - Oeillet passe-câbles - diamètre de forage 80mm dans le bureau - passe câble à travers le bureau et installation facile - couvercle pivotant réglable - noir - 1 à 5 cables de 8mm - lot de 2

 
 

Détails du produit

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce passe-fils de 80 mm est un moyen discret à l'accès de vos connexions d'alimentation et de réseau Encastrable, de couleur noire et en plastique, il est résistant et durable Facile à installer, il peut être utilisé dans un bureau Ce produit est qualifié de produit premium et repecteux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Unica system+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unica system+

Multiple de vente

1

Code Douane

79070000

Passe fil ou cable

ininflammable

Non

étanche au gaz

Non

insert pour presse-étoupe

Non

nombre câbles

1...1

technique de rétrécissement

Non

diamètre d'alésage

80 mm

finition de l'angle

Non

étanche à l’eau

Non

Modèle type

fermé

Couleur

noir

Matériau

plastique

serre cable

Non

entrée de câble

autre

longueur totale

24 mm

sans halogène

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.