BASEA 16 : passage de cable Pietons - Gris 3m - 1 cable D=16 ou 2 cables D=13mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Hauteur 28 mm
  • Longueur 3000 mm

BASEA 16 : passage de cable Pietons - Gris 3m - 1 cable D=16 ou 2 cables D=13mm -Rouleau en PVC souple - Fendu à la base - Livré avec double face -Largeur 108mm x hauteur 28mm - Poids 3,04kg

 
 

Détails du produit

BASEA 16 : passage de cable piétons - Fendu à la base (peut se mettre en place sans débrancher les cables) - Livré avec adhésif double face - En PVC gris - Capacité : 1 cable diamètre 16mm ou 2 cables diamètre 13mm - Rouleau de 3 mètres

Basea

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Basea

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Passage de câble (piétons)

Matériau

plastique

Nbre de canaux

1

Hauteur

28 mm

Largeur

108 mm

Longueur

3000 mm

auto-adhésif

Oui

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.