Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Profilé pour passage de plancher 50x12mm 3 compartiments avec 1 couvercle - livré en 27 longueurs de 2m - 1 compartiment central cablâge 70mm² ou maximum D=9mm et 2 compartiments extérieurs 40mm² ou maximum D=6mm - PVC gris RAL7030
Profilé 50x12mm 3 compartiments - Livré avec un couvercle de 2m
Livré en 27 longueurs de 2m
Capacité de câblage :
- compartiment central : 70mm² ou maximum Ø9mm- 2 compartiments extérieurs : 40mm² ou maximum Ø6mm
Matière : PVC - Couleur gris RAL7030
Conforme à la norme NF EN 50085-2-2
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Traitement antibactérien
avec capot de recouvrement
réfléchissant
diamètre de câble admissible
lèvre d'étanchéité
avec revêtement antidérapant
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Température d'utilisation
Longueur
Qualité du matériau
Auto-adhésif
Nbre de canaux
Numéro RAL
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur