Passage de plancher 75x18mm-Fond+couvercle-3 compartiments-Longueur 2m-Gris 7016

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Longueur 2000 mm
  • Hauteur 18 mm
ICON

Passage de plancher 75x18mm-Fond+couvercle-3 compartiments-Longueur 2m-Gris 7016

 
 

Détails du produit

Passage de plancher
Découper à l'aide d'une scie (type scie à métaux)
Présenté en longueur de 2m - Découper à l'aide d'une scie (type scie à métaux)
Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l'aide d'un outil par exemple : tournevis..)
Plastique

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Passage de câble (piétons)

traitement antibactérien

Non

diamètre de câble admissible

14...14 mm

lèvre d'étanchéité

Non

avec revêtement antidérapant

Non

Classe de protection (IP)

autre

IK

autre

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Longueur

2000 mm

auto-adhésif

Non

Nbre de canaux

3

Numéro RAL

7016

Hauteur

18 mm

Sans halogène

Non

Largeur

75 mm

Couleur

anthracite

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.