TOP 10 : passage de plancher SOUPLE (en rouleau) - 3m - GRIS - 2 canaux -

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Longueur 3000 mm
  • Hauteur 16 mm

TOP 10 : passage de plancher SOUPLE (en rouleau) - 3m - GRIS - 2 canaux -Dans chaque canal : 1 cable D=10 + 1 cable D=7mm - Capot amovible : accès facileaux cables - PVC souple - Largeur 76mm, hauteur 16mm

 
 

Détails du produit

TOP10 : goulotte de plancher en rouleau (PVC souple gris) - Beaucoup plus pratique que les barres rigides de 2 mètres : pas de chutes, facile à transporter - Ne casse pas et protège vraiment le cable - Adhésir double face déjà en place - Capot amovible pour un accès facile aux cables - 2 canaux pouvant contenir chacun 2 câbles (diamètre maxi 10mm et 7mm) - Rouleau de 3 mètres

Top 10

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Top 10

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Passage de câble (piétons)

Matériau

plastique

Longueur

3000 mm

auto-adhésif

Oui

Nbre de canaux

2

Couleur

gris

Hauteur

16 mm

Largeur

76 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.