Con. RST20i7 femelle à vis double 6-10mm turquoise

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 7
  • Tension 250 V

Connecteur RST20i7 femelle double à vis 6-10mm turquoise

 
 

Détails du produit

Rst

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur pour installation intérieure enfichable

couleur de codage / insert de contact

bleu

charge d'incendie

0.548 kWh

matériel de contact

CuZn

serre cable

Oui

diamètre du câble

6...10 mm

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

Type de connexion

raccordement à vis

Sans halogène

Oui

Matière

polyamide

résistance max. à la température constante de la pièce de contact

100 °C

Classe de protection (IP)

IP66

nombre de raccordements par pôle

1

Modèle type

douille (femelle)

traitement de surface des contacts

argenté

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

Nbre de pôles

7

section transversale du raccordement (monofilaire)

0.2...1.5 mm²

Calibre

20 A

section transversale du raccordement (fil fin)

0.2...2.5 mm²

degré de pollution

3

Tension

250 V

Info produit

Gamme

Rst

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.