Connecteur mâle 3 pôles avec décharge de traction / Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 3
  • Tension 250 V

Connecteur mâle 3 pôles avec décharge de traction / Blanc

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur pour installation intérieure enfichable

résistance max. à la température constante délestage de traction

105 °C

résistance max. à la température constante de la pièce de contact

85 °C

section transversale du raccordement (monofilaire)

0.5...4 mm²

section transversale du raccordement (fil fin)

0.5...4 mm²

charge d'incendie

0.12611 kWh

marquage de pôle

L, N, PE

couleur de codage / insert de contact

blanc

nombre de raccordements par pôle

2

Classe de protection (IP)

IP20

matériel de contact

CuSn

résistance de contact

1 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

codage mécanique

Oui

degré de pollution

3

traitement de surface des contacts

étamé

diamètre du câble

38664...38664 mm

Matière

polyamide

longueur

76 mm

Nbre de pôles

3

largeur

34.6 mm

serre cable

Oui

Tension

250 V

Calibre

25 A

type de verrouillage

séparé

type de connexion

raccordement par borne à ressort

hauteur

15 mm

sans halogène

Non

Modèle type

prise (mâle)

Info produit

Multiple de vente

25

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.