adapt.câble plat GST18i3 femellei b1h f7v noir

Main media

Dérivateur monophasé GST18i3 femelle à sélecteur de phase pour gesis NRG (2,5²-4²)

 
 

Détails du produit

Gst

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Adaptateur de câble plat pour installation intérieure enfichable

résistance max. à la température constante de la pièce de contact

100 °C

prise de phase

L1-L3

type de commutation intégrée

sans

charge d'incendie

0.594 kWh

couleur de codage / insert de contact

noir

marquage de pôle

L, N, PE

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP20

matériel de contact

CuZn

codage mécanique

Oui

Longueur

89.5 mm

Nbre de pôles

3

Tension

250 V

Calibre

20 A

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

Hauteur

42.8 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

prise de tension

Info produit

Gamme

Gst

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.