adaptateur GST18i5 femelle Diming Bleu pastel pour cP 5p

Main media

Dérivateur dimming GST18i5 bleu femelle pour gesis NRG 5p (2,5²-4²)

 
 

Détails du produit

Gst

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Adaptateur de câble plat pour installation intérieure enfichable

Calibre

20 A

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

Hauteur

37.2 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

prise de tension

résistance max. à la température constante de la pièce de contact

100 °C

prise de phase

L1-L3

type de commutation intégrée

sans

charge d'incendie

0.59 kWh

couleur de codage / insert de contact

bleu

marquage de pôle

L, N, PE, D1, D2

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP20

matériel de contact

CuZn

codage mécanique

Oui

Longueur

89.5 mm

Nbre de pôles

5

Tension

250 V

Info produit

Gamme

Gst

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.