alimentation secteur (2,5²-6²) pour CP 5p

Main media

Détails du produit

Gst

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Adaptateur de câble plat pour installation intérieure enfichable

résistance max. à la température constante de la pièce de contact

100 °C

section transversale du raccordement (monofilaire)

2.5...6 mm²

section transversale du raccordement (fil fin)

2.5...4 mm²

type de commutation intégrée

sans

type de raccordement conducteur rond

raccordement à vis

charge d'incendie

0.754 kWh

couleur de codage / insert de contact

noir

marquage de pôle

3, N, PE, 2, 1

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP20

matériel de contact

CuZn

codage mécanique

Oui

Longueur

108.5 mm

Nbre de pôles

5

Tension

250 V

Calibre

20 A

type de verrouillage

sans

Hauteur

47.6 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

système d'alimentation

Info produit

Gamme

Gst

Code Douane

85369010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.