alimentation secteur 5G16² pour CP10²

Main media

Détails du produit

Gst

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Adaptateur de câble plat pour installation intérieure enfichable

Calibre

50 A

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

Modèle type

système d'alimentation

prise de phase

L1-L3

charge d'incendie

1.671 kWh

marquage de pôle

3, N, PE, 2, 1

Classe de protection (IP)

IP20

codage mécanique

Oui

Nbre de pôles

5

Tension

250 V

Info produit

Gamme

Gst

Code Douane

85369010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.