connecteur RST20i3 coudé mâle à vis 10-14mm Gris clair

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 5
  • Tension 50 V

Connecteur RST20i5 femelle à vis double 6-10mm marron

 
 

Détails du produit

Rst

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur pour installation intérieure enfichable

résistance max. à la température constante de la pièce de contact

100 °C

section transversale du raccordement (monofilaire)

0.75...4 mm²

section transversale du raccordement (fil fin)

0.75...4 mm²

charge d'incendie

0.515 kWh

couleur de codage / insert de contact

autre

marquage de pôle

1, 2, 3, 4, 5

nombre de raccordements par pôle

1

Classe de protection (IP)

IP66

matériel de contact

CuZn

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

degré de pollution

3

traitement de surface des contacts

argenté

diamètre du câble

6...10 mm

Matière

polyamide

Longueur

96 mm

serre cable

Oui

Calibre

20 A

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

Type de connexion

raccordement à vis

Hauteur

38 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

douille (femelle)

Largeur

59 mm

Nbre de pôles

5

Tension

50 V

Info produit

Gamme

Rst

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.