connecteur RST20i5 femelle à vis 6-10mm Gris clair ATEX

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 5
  • Tension 250 V

Connecteur RST20i5 femelle à vis 6-10mm gris clair atex

 
 

Détails du produit

Rst

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur pour installation intérieure enfichable

résistance max. à la température constante de la pièce de contact

100 °C

section transversale du raccordement (monofilaire)

1.5...2.5 mm²

section transversale du raccordement (fil fin)

1.5...2.5 mm²

charge d'incendie

0.29 kWh

couleur de codage / insert de contact

gris

marquage de pôle

3, N, PE, 2, 1

nombre de raccordements par pôle

1

Classe de protection (IP)

IP66

matériel de contact

CuZn

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

codage mécanique

Non

degré de pollution

3

traitement de surface des contacts

argenté

diamètre du câble

6...10 mm

Matière

polyamide

Longueur

80.4 mm

Nbre de pôles

5

serre cable

Oui

Tension

250 V

Calibre

20 A

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

Type de connexion

raccordement à vis

Hauteur

34.6 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

douille (femelle)

Largeur

34.6 mm

Info produit

Gamme

Rst

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.