répartiteur RST20i3 1E/3S Noir

Main media

Détails du produit

Rst

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Distributeur compact pour installation intérieure enfichable

résistance max. à la température constante de la pièce de contact

100 °C

type de distributeur

bloc de distribution

charge d'incendie

0.23 kWh

couleur de codage / insert de contact

noir

marquage de pôle

L, N, PE

Classe de protection (IP)

IP66

matériel de contact

CuZn

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

codage mécanique

Non

degré de pollution

3

traitement de surface des contacts

argenté

Matière

polyamide

Longueur

55.5 mm

Nbre de pôles

3

Nbre de têtes

3

nombre d'entrées

1

Tension

250 V

Calibre

20 A

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

Hauteur

31.3 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

85.8 mm

Info produit

Gamme

Rst

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.