Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Elément droit pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus Type A version simple LBplus 254 avec 4 conducteurs 25A et 4 fenêtres de dérivation - longueur 3 mètres
Elément droit Type A : version simple - Permet un point de fixation tous les 3m maximum
Enveloppe en acier galvanisé à chaud suivant EN 10142 qui constitue le conducteur de protection et procure une bonne résistance mécanique
Structure rigide qui supporte et alimente des luminaires en monophasé et triphasé - Conducteurs isolés sur toute la longueur par une gaine auto-extinguible
Fenêtres de dérivation équipées d'obturateurs imperdables - Le système installé garantit le degré de protection IP55 - Jonctions entre éléments sans accessoires
LBA254 longueur 3m :
- In : 25A
- Conducteurs : 4
- Prises : 4
- Poids : 3,2kg
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant assigné CA 50 Hz
nombre de points de dérivation
tension assignée à CA 50 Hz
Classe de protection (IP)
Longueur
Nbre de pôles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
flexible
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane